カテゴリ
- 切削工具・研磨材(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- プロスタイルツール
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,892)
- MAZDA(マツダ)(216,607)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,742)
- ニッサン(87,639)
- エスコ(69,775)
- スズキ(67,771)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,613)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,486)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,589)
- 10,000-50,000円(69,022)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥129~税込¥142~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ
プロスタイルツール¥529~税込¥582~1袋(100本)当日出荷金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
【改良型伸縮ホース】どんどん伸びる伸伸くん
プロスタイルツール¥2,798~税込¥3,078~1巻3日以内出荷水が流れるとどんどんのびーる改良型伸縮ホース用途ガーデニング、洗車、ベランダや玄関の掃除、ペットのシャワー、家庭菜園などいろいろな用途にご利用頂けます。セット内容ホース1本、コネクター2個、散水ヘッド1個、蛇口ニップル1個、ホースハンガーまたはリール使用圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~50 ※ただし0で凍結なきこと破裂圧力(MPa)1.2使用流体水道水
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119~税込¥131~1袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
...