安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (13) 自動車用品 (39,686) トラック用品 (169,871) ブランド: 三菱ふそうブランド: LiTimeすべて解除
LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー LiTime 6日以内出荷
魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。
寸法(mm) 182×77×172 質量(kg) 2.23 温度(℃) 放電:-20~60 接続方式 最大4直列4並列 保護等級 IP65 保存温度(℃) -10 to 50 公称電圧(V) 12.8 電池 LiFePO4セール 寿命 4000回以上 保証期間 5年 保護機能 低温保護〇 充電電圧(V) 14.4±0.2 充電電流(A) 継続:20(1C)、推奨:4(0.2C) 保護回路 20A 最大出力電力(W) 256 消費電力量(Wh) 256 充電方式 バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー 端子 M5×8 mm 各種認証 FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3 最大放電電流(A) 1秒:80(4C)、継続:20(1C) 公称容量(Ah) 20 材質(シェル) アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 抵抗(mΩ) ≦40 充電環境 0℃ to 50 ℃
LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 LiTime 6日以内出荷
48Vバッテリー充電器おすすめ出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。
寸法(mm) 235×120×72 質量(kg) 2.1 出力電圧(V) 58.4 出力電流(A) 10 機能 0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、過熱保護〇 保証期間 二年 コネクタ M8(アンダーソンコネクタ) 過電流保護 ○ 動作温度(℃) -20 ~ 40 入力電圧範囲(V) 100~240 AC; 50Hz ~ 60Hz 各種認証 UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3 ストレージ -40℃ ~70℃ 最大入力電流(A) 9
LiTime 24V 20A バッテリー充電器 LiTime 6日以内出荷
24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。
寸法(mm) 276×120.6×89.5 質量(kg) 2.3 出力電圧(V) 29.2 出力電流(A) 20 機能 0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇 バッテリー LiFePO4 保証期間 二年 コネクタ M8(アンダーソンコネクタ) 過電流保護 ○ 動作温度(℃) -20 ~ 40 入力電圧範囲(V) 100~240 AC;50Hz ~ 60Hz 各種認証 UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3 ストレージ -40℃ ~ 70℃ 最大入力電流(A) 10
LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター LiTime 6日以内出荷
高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。
その他 頻度:50Hz/60Hz 付属品 インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等 適合機種 過電圧:16.5V ± 0.5V DC 質量(kg) 4.1 電圧(V) 低い:10.5 ± 0.5 DC 電力(W) サージピーク:4000、持続可能:2000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 取付ブラケット無し: 322×188.5×100 取付ブラケット有り: 360×188.5×102 出力電圧(V) AC:100±10% 入力電圧(V) 12.8 動作温度(℃) -20~40 効率 ≧90% 入力電圧範囲(V) (VDC)10.5 ~ 16.0DC
LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime 6日以内出荷
国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現70-100lbのエレキモーターに適合過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載Bluetooth 5.0機能搭載!スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!オフラインでも最大30日管理可能防水等級IP659.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単5年保証
用途 エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など 仕様 【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付 質量(kg) 9.6 容量 50Ah(約1280Wh) タイプ 【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム) 外形寸法(mm) 260×168×211 電圧(V) DC25.6 温度範囲(℃) 放電 ー20-60/充電 0-50 最大出力(W) 【継続】1280 保護機能 【低温遮断】あり 接続端子 M8 充電方式 LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど 防水仕様 IP65 各種認証 PSE/UN38.3/CEなど 最大放電電流(A) 250(1秒間)