音羽電機工業(1件のレビュー)当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業当日出荷
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業(17件のレビュー)当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業欠品中
小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業当日出荷
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応
定格電流(A)10耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kARoHS指令(10物質対応)対応
音羽電機工業当日出荷から15日以内出荷
無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
音羽電機工業当日出荷から22日以内出荷
1.効率化・コンパクト化。各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。2.プラグインタイプ。SPD本体のみ交換可能。3. 劣化時も安心機能付き。・劣化時切り離し装置内蔵。・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤。・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。4. DINレールによる取り付け。5.RoHS規制物質対応
取付方式DINレール取り付け保護等級外郭:IP20適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
音羽電機工業当日出荷から76日以内出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
音羽電機工業当日出荷から10日以内出荷
大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下
接地電極間の連接に使用可能
SPD機能表示付き
仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
音羽電機工業当日出荷から21日以内出荷
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
音羽電機工業当日出荷から3日以内出荷
応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。
簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In)最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
音羽電機工業当日出荷
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC