カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(161)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(39,655)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(128)
- 以上(141)
- 以上(142)
- 以上(145)
価格
- 1,500円以下(24,309)
- 1,500-10,000円(66,655)
- 10,000-50,000円(69,080)
- 50,000-100,000円(29,020)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥339~税込¥373~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
TS給水栓用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
DVバルブ用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
VPWパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
HIメタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
Vソープ 1KG
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥399~税込¥439~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1管種HT
...