カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
  • オフィスサプライ(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(254)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(395)
  • 空調・電設資材/電気材料(81)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(2)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,873)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
  • その他(38)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(5,882)
  • ホンダ(551,402)
  • MAZDA(マツダ)(216,942)
  • SMC(202,089)
  • トヨタ(140,381)
  • ミツビシ(138,236)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,874)
  • ニッサン(88,008)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,168)
  • エスコ(72,095)
  • スズキ(68,394)
  • BIGM(丸山製作所)(66,124)
  • スバル(50,990)
  • 日野自動車(47,261)
  • Kawasaki(43,575)
  • いすゞ自動車(41,306)
  • メディアカバーマーケット(35,672)
  • RS PRO(34,945)
  • Panasonic(パナソニック)(29,223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(407)
商品レビュー
  • 以上(87)
  • 以上(92)
  • 以上(92)
  • 以上(93)
価格
  • 1,500円以下(26,586)
  • 1,500-10,000円(71,143)
  • 10,000-50,000円(68,314)
  • 50,000-100,000円(27,842)
  • 100,000円以上(33,460)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
210,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル15A 摂津金属工業電源ケーブル15A摂津金属工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業オープンラック RO シリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ケージナット(M5) 摂津金属工業ケージナット(M5)摂津金属工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
機器固定ベルト 摂津金属工業機器固定ベルト摂津金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業
869税込956
1セットほか
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナットツール 摂津金属工業ケージナットツール摂津金属工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルバインドアーム 摂津金属工業ケーブルバインドアーム摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
689税込758
1個
当日出荷
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
2,798税込3,078
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
DINレール取付プレート 摂津金属工業DINレール取付プレート摂津金属工業
739税込813
1個
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう(MK387)モータ,コンデンサ リレー三菱ふそう
3,298税込3,628
1個
当日出荷
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
(MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう(MD050)ドレンコック パッキン三菱ふそう(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
補修用タッチペン 摂津金属工業補修用タッチペン摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ 摂津金属工業リストストラップ摂津金属工業
579税込637
1個
当日出荷
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース RJUシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
(ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう(ME229)フューエル エレメント三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コードスプール 摂津金属工業コードスプール摂津金属工業
889税込978
1袋(4個)
欠品中
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパASSY 三菱ふそうダンパASSY三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
当日出荷
熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業熱遮蔽ブランクパネル摂津金属工業
3,098税込3,408
1枚ほか
6日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
...