カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(39)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- サカタ製作所
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(84)
- 以上(90)
- 以上(90)
- 以上(91)
価格
- 1,500円以下(24,240)
- 1,500-10,000円(66,625)
- 10,000-50,000円(69,029)
- 50,000-100,000円(29,012)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥729税込¥8021個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
サビ取りブラシソケット
サカタ製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥289~税込¥318~1枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具
サカタ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組5日以内出荷から8日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)
サカタ製作所¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸
サカタ製作所¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
...