フラットレール AMS17ケージーパルテック(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
フラットレール TA7ケージーパルテック(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール AYS17ケージーパルテック(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
アルミ楕円パイプケージーパルテック当日出荷
材質A6NO1S-T5寸法(mm)H30×W15長さ(mm)1800寸法A(mm)30寸法B(mm)15
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
ステンレス埋込レール 6.8×20ケージーパルテック翌々日出荷
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20長さ(mm)1820穴サイズ(mm)6.5×10小判穴穴数6ヶ(楕円)仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
フラットレール AYW33・36ケージーパルテック¥2,598~税込¥2,858~
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
ステン甲丸レールB4 6.5×9ケージーパルテック翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック(1件のレビュー)当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付)ケージーパルテック¥8,898税込¥9,788
1セット(1本×2個)
3日以内出荷
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として付属品JS15RE×2ヶ材質硬質PVC長さ(mm)2000
フラットレール DTA6ケージーパルテック翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5