音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証カードイジェクト方式音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能LED内蔵アンテナETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
FURUNO製 無線機用マイク カールコードFURUNO6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
27MHzホイップアンテナFURUNO5日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。
2本継タイプ
同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27