カテゴリ

  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(16)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • INABA(因幡電機産業)
  • モノタロウ(5,945)
  • ホンダ(546,745)
  • MAZDA(マツダ)(216,670)
  • SMC(201,341)
  • トヨタ(140,178)
  • ミツビシ(138,095)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,972)
  • エスコ(70,298)
  • スズキ(68,596)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,808)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,832)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,805)
  • Panasonic(パナソニック)(32,581)
商品レビュー
  • 以上(73)
  • 以上(77)
  • 以上(77)
  • 以上(78)
価格
  • 1,500円以下(24,217)
  • 1,500-10,000円(66,595)
  • 10,000-50,000円(69,027)
  • 50,000-100,000円(29,010)
  • 100,000円以上(36,619)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)

    チョコ停ウォッチャー2

    INABA(因幡電機産業)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) INABA(因幡電機産業)

    I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)

    INABA(因幡電機産業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
    用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • シグナルウォッチャー(SE-SW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(SE-SW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    寸法(mm)70×34×16(筐体)赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白とそれらの近似色質量(g)30保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)アズワン品番64-3722-60電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 耐火遮音気密ボックスカバー INABA(因幡電機産業)

    耐火遮音気密ボックスカバー

    INABA(因幡電機産業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
    仕様国土交通大臣認定品
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • シグナルウォッチャー(NE-GW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(NE-GW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
    仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)質量(g)約150電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%アズワン品番64-3722-59接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台定格電力(mW)1150
  • シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(KIT-SWG01)

    INABA(因幡電機産業)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)赤、黄、緑、青、白アズワン品番64-3722-58
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう

    (ME229)フューエル エレメント

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (ME228)オイル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME228)オイル エレメント カート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • (MD360)オイル フィルター 三菱ふそう

    (MD360)オイル フィルター

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • (MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう

    (MD050)ドレンコック パッキン

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • (MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう

    (MK386)スイッチBドアロック

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • (MC127)シール,タンク 三菱ふそう

    (MC127)シール,タンク

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)

    I/Oホッパー

    INABA(因幡電機産業)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
    仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
  • 樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)

    樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体

    INABA(因幡電機産業)
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
    メタリック長さ(m)2.5
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MB543)MASTER KEY 三菱ふそう

    (MB543)MASTER KEY

    三菱ふそう
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • (MU670)PLUG( 30) 三菱ふそう

    (MU670)PLUG( 30)

    三菱ふそう
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • (MK565)TRANSISTOR, 三菱ふそう

    (MK565)TRANSISTOR,

    三菱ふそう
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • (MF453)SCREW,TAPPI 三菱ふそう

    (MF453)SCREW,TAPPI

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF243)BOLT,WASHER

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
...