カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(336)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 自動車用品(39,690)
- トラック用品(169,858)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
グリーン購入法適合(17)
サービス分類
- オーダー・加工(24)
商品レビュー
- 以上(100)
- 以上(105)
- 以上(105)
- 以上(106)
価格
- 1,500円以下(24,236)
- 1,500-10,000円(66,678)
- 10,000-50,000円(69,283)
- 50,000-100,000円(29,075)
- 100,000円以上(36,634)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

塗料用シンナーA(新)
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281缶(16L)22日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。色無色液性シンナー引火点(℃)42密度(g/cm3)0.83(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)210(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
エポタールBOエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980~税込¥14,278~1セット(4kg)ほか22日以内出荷コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面特性耐水性・耐薬品性主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級Ⅱ発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
naxポリパテハードナー(エロー)R
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698税込¥4,0681個(100g)22日以内出荷日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤用途適用パテ。・naxパテ クルツR。・naxパテ チヂマンR。・naxポリパテ アクティ(耐熱型)。・naxパテ ガンマエコ質量(g)100荷姿チューブ質量混合比パテベース:ハードナー=100:2~3危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるものRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種
1液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(0.8kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
一液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(3kg)4日以内出荷塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ色白種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エポタール シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥20,980税込¥23,0781缶(16L)22日以内出荷用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として色無色透明液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.865(20℃)危険等級Ⅱ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxシリコンオフSP
ニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか22日以内出荷ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(3.5kg)22日以内出荷nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
N 2500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(16L)22日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パーフェクトトップSi
ニッぺ(日本ペイント)¥22,980~税込¥25,278~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー使用場所屋外用タイプつや有塗り面積(m2)約88~136塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.11~0.17kg/m2/回危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)塗回数2回
N 1500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(16L)22日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)26日以内出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色シルバー塗布面積(m2)1.3(1本)危険等級Ⅲ膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
エスパーワンエース
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から22日以内出荷一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
エコフラット70
ニッぺ(日本ペイント)¥9,998税込¥10,9981缶(20kg)4日以内出荷塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。用途コンクリート・モルタル・プラスターボード色白仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途コンクリート塗布方法はけウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
オートペイントカラーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,998~税込¥4,398~1冊当日出荷から15日以内出荷オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
シルバコート
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(4L)ほか22日以内出荷耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。特性耐熱、耐候主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2
油性高耐久シリコントタン屋根用
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
カラーマックスWエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1本(260mL)5日以内出荷から22日以内出荷水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途水性塗料専用着色剤特性耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
naxマルチウレタンシンナー
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
オーデコートGエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥7,798~税込¥8,578~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。 室内環境にやさしい、水性塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。 つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。 5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適色白使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
N 1500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980税込¥17,5781缶(16L)22日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
N 500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980税込¥16,4781缶(16L)22日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1本(300mL)ほか当日出荷から24日以内出荷亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。色セミマットブラック塗布面積(m2)1.4(1本)危険等級Ⅲ膜厚(mm)(ドライ)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N2.5~3油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.53
Hi-CRデラックスエコ JIS安全色
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
...