カテゴリ
- メカニカル部品/機構部品(645)
- 自動車用品(39,653)
- トラック用品(169,845)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- シグマ光機
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(78)
- 以上(82)
- 以上(82)
- 以上(83)
価格
- 1,500円以下(24,235)
- 1,500-10,000円(66,827)
- 10,000-50,000円(69,373)
- 50,000-100,000円(29,204)
- 100,000円以上(36,721)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
ネジリングスパナー NRSシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
回転ステージ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
シグマ光機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
レンズクリーナー
シグマ光機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から12日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
クロスクランプ CCHNシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から94日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
スライド式レンズホルダー LHAシリーズ
シグマ光機¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から10日以内出荷任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ
シグマ光機¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から10日以内出荷角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
変換ネジ CHSシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
...