カテゴリ
- 測定・測量用品(78)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,853)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- マイクロネット
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
商品レビュー
- 以上(80)
- 以上(84)
- 以上(84)
- 以上(85)
価格
- 1,500円以下(24,211)
- 1,500-10,000円(66,615)
- 10,000-50,000円(69,037)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,644)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)
マイクロネット(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から4日以内出荷あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置
マイクロネット(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>
マイクロネット(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ
マイクロネット¥20,980~税込¥23,078~1台ほか4日以内出荷・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
SIMPLE5用拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8発光色白
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)
マイクロネット(9件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から4日以内出荷4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメント
マイクロネット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します 溝入りでリング照明の脱落を防止します仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75アズワン品番67-6651-22
12V ACアダプター
マイクロネット¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー
マイクロネット¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm
リング照明用(自在)アダプター
マイクロネット¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応用途リング照明でナナメ照明が可能になります
ウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒)
マイクロネット¥17,980税込¥19,7781個当日出荷オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換しますセット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書寸法(mm)60×95規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
顕微鏡用デジカメ取り付けアダプター OM SYSTEM(オリンパス) TG-7、TG-6用 NY-TGVスーパーアダプター
マイクロネット¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です用途顕微鏡撮影セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ寸法(mm)45×45×85適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
W-E PLUS用 白色拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
...