安全保護具・作業服・安全靴 (2) オフィスサプライ (27) 測定・測量用品 (4) メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (236) 空調・照明・電設資材/電気材料 (7) 自動車用品 (39,655) トラック用品 (169,859) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (3) その他 (19) ブランド: 三菱ふそうブランド: 共立電子産業すべて解除
共立電子産業 (6件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
共立電子産業 (14件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
共立電子産業 (4件のレビュー) 当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
共立電子産業 当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台 ネジ止め式 / 2ピン ジャック径(Φmm) 内径2.1×外径5.5
共立電子産業 (2件のレビュー) 当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 (6件のレビュー) 12日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容 ケーブル 種類 コントローラー付USB給電ケーブル 入力 USBプラグ(Aオス/L型/黄) 出力 DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2 風量調整 3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
共立電子産業 (5件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 内径(Φmm) 2.1 ケーブル長(m) 約1.5 外径(Φmm) 5.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A) 1 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V) 12 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
用途 各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
共立電子産業 当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 5(max.) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×115×38 定格出力 DC12V±5% 5A(max.) 極性 センタープラス 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V) 12±5% プラグ形状 Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ内径(Φmm) 2.1
共立電子産業 当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数 1 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 2.65 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途 電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 タイプ シャフト:ローレット(18T) シャフト径(Φmm) 6 取付穴(mm) 約7.5 本体外形寸法(mm) Φ17 使用軸受 M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm) 15
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
共立電子産業 当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途 Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m) 約1.2 定格出力 DC5.1V 5A 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 PSE:取得済み リップル 0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
共立電子産業 (2件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様 過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 9 出力電流(A) 1.2 定格出力 DC9V 1.2A 時間 ホールドアップ時間:10ms@全負荷 極性 センタープラス 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番 64-8090-57 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷 プラグ内径(Φmm) 2.1 ロードレギュレーション ±5%(typ.)
共立電子産業 当日出荷
DC2.1Φジャック付きケーブルです。
定格 300V3A ケーブル長(m) 1.8 プラグ形状 外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルサイズ(AWG) 24
共立電子産業 (15件のレビュー) 当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
共立電子産業 当日出荷 から 4日以内出荷
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
共立電子産業 当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電流(A) 24 出力電流(A) 5 定格出力 DC24V 5A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 極性 センタープラス アズワン品番 64-8090-60 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ内径(Φmm) 2.1
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数 2 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 5.28 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 (5件のレビュー) 当日出荷
リード線長さ(mm) 150 リード線 UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
共立電子産業 当日出荷
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途 各種電子機器の電源としてご利用下さい。 最大電流(A) 5 プラグ径(Φmm) 出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途 電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm) 6 取付穴(mm) 約7.5 本体外形寸法(mm) Φ17 使用軸受 M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm) 15
共立電子産業 (6件のレビュー) 当日出荷
サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
用途 各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
共立電子産業 当日出荷 から 11日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途 ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様 温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W) 50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 70×29×15.5(端子部含む) 抵抗値許容差(%) ±5 取付穴間(mm) ヒートシンク部:39 耐電圧(V) AC3000(60sec)
共立電子産業 当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
共立電子産業 (2件のレビュー) 当日出荷
材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
用途 各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。 色 取り混ぜ 外径(Φmm) 1.45 全長(m) 2 仕様 単線
共立電子産業 当日出荷 から 7日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途 ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適 形状 丸型 軸の形状 適用:Φ6ローレット
共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数 3 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 7.82 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 当日出荷
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途 音響や信号用途 材質 ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル 4Φまで 材質(コネクタ) ニッケルメッキ
共立電子産業 当日出荷
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ
用途 ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 ケーブル長(m) 約1 感度 57dB@1kHz インピーダンス 20MΩ 周波数範囲(Hz) 200~8000 プラグ 無し ケーブル ツイストケーブル 動作温度(℃) -20~60 容量(pF) 15000
共立電子産業 当日出荷
周辺機器のUSBを延長できる。材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体×1 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
共立電子産業 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 5 出力電流(A) 2 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ内径(Φmm) 2.1 ロードレギュレーション ±5%(typ.)
共立電子産業 当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数 4 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 10.36 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
共立電子産業 当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W