スギテープ阪中緑化資材(1件のレビュー)当日出荷
天然素材を使用することにより、環境にやさしい保護材を考えました。
樹木の幹の太さ(外周)にあわせて簡単にハサミ等で切ることが出来るので、作業が簡単で無駄がありません。
柔軟性のある特殊加工を施すことにより、作業中に折れたり、切れたりすることがなくなりました。
素材の繊維を活かした特殊な加工を施すことにより、縄の弛みなどで幹と垣根なわの間から抜け落ちたりすることがありません。
根巻用ロール阪中緑化資材(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
黒土・砂土地方の中・高木用根巻に最適です。
ポットレス単体80阪中緑化資材(1件のレビュー)当日出荷
単体なので、自由に並べたり、間隔をあけたり出来ます。水分蒸発の気化熱で夏期の培土の温度が大幅に下がる。根が巻かない。栄養吸収する細根が多い。根腐りがない。活着が早い。花芽が早い。収穫の中休みが少ない。
用途健全な苗作りが出来ます。容量(mL)307色黒口径×高さH(mm)80×80
麻なわ阪中緑化資材(2件のレビュー)当日出荷
緑化樹木の根鉢を締めても、藁縄の様に切れたりしない様、特別に製造したもので、且つ価格面でも藁縄・髪ロープより低価格に設定しました。
天然繊維だけを使用しています。耐用期間後分解しますから取り除く事なく、そのまま現場で植栽できます。従って、大切な根系を痛める事がなく、植栽時の植痛みが有りません。
空中ポットレストレー 128連結阪中緑化資材(1件のレビュー)4日以内出荷
空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。
側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。
灌水による過水の場合でも根腐りがない。
PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。
空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。
冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。
PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。
殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45容量(L)3.3