カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • モノタロウ(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(57)
  • A-Gas Japan(48)
  • アズワン(36)
  • マザーツール(23)
  • Tenmars(17)
  • ケニス(15)
  • イチネンTASCO(14)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • ナリカ(11)
  • オーム電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ELPA(8)
  • サンワダイレクト(8)
  • Comfortable Electronic(COMF)(7)
  • エビス(水平器)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「006p 9v」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴ

    デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    当日出荷
    非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
    測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
    用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
    Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
  • デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴ

    デジタルエチルアルコール濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)表示方式デジタル表示最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
  • デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴ

    デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
    測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO アタゴ

    デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO

    アタゴ
    70,980税込78,078
    1台
    翌々日出荷
    硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
    測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタル海水濃度計 アタゴ

    デジタル海水濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
    測定範囲0~100‰測定精度±2‰防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタル過酸化水素水濃度計 アタゴ

    デジタル過酸化水素水濃度計

    アタゴ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)測定精度(%)±0.5防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目過酸化水素水濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタルジメチルホルムアミド濃度計 アタゴ

    デジタルジメチルホルムアミド濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)測定精度(%)±0.3防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
  • デジタルイソプロピルアルコール濃度計 アタゴ

    デジタルイソプロピルアルコール濃度計

    アタゴ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
    測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目イソプロピルアルコール濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
  • デジタル尿比重屈折計 アタゴ

    デジタル尿比重屈折計

    アタゴ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    測定時間はわずか3秒。 尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
    測定範囲1.000~1.100質量(g)300電源006P(9V)角形乾電池(付属)最小表示0.001測定精度±0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001松吉医科器械コード10-2055-00医薬品医療機器等法一般医療機器