カテゴリ

  • 厨房用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「master-53a」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
  • 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正付)

    アタゴ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
  • 手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ

    手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計

    アタゴ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
    質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~53.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
  • MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    目盛仕様Brix繰返し性±0.1%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
  • MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
    材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
  • 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

    アタゴ(5件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
    質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
  • 手持屈折計 アタゴ

    手持屈折計

    アタゴ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
  • MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛仕様Brix
  • 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ

    手持屈折計(自動温度補正付)

    アタゴ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
    用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207最小目盛(%)Brix 0.1目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~20.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
  • 手持屈折計 標準タイプ アタゴ

    手持屈折計 標準タイプ

    アタゴ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
    用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
  • デジタル糖度計 アタゴ

    デジタル糖度計

    アタゴ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
    用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%保護等級IP64測定精度(%)±0.1Brix
  • ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴ

    ペン 食塩水・糖度濃度計

    アタゴ(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
キッチン・調理用品カテゴリ