カテゴリ
- 厨房用品(1)
- デジタル式塩分濃度計・糖分計(1)
絞り込み
ブランド
- アタゴ
- Merck(メルクミリポア)(20)
- ナリカ(1)
- 和協産業(1)
- 林純薬工業(2)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- 光明理化(1)
- オーデック(1)
- 日亜ペイント(1)
「naoh」の検索結果
特価

デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台翌々日出荷QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64