カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「gcs300afm-e」の検索結果

オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル質量(kg)23消費電力(W)300電源AC100V連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775運転音(dB)55ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)2×15細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ90L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)最大投入幅A4サイズ(230mm)