カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「gcs300afx-e」の検索結果

オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 ハイスペック中型モデル、プラス、静音 最大300枚一括自動細断質量(kg)22容量(L)60消費電力(W)300電源AC100V連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775運転音(dB)55ダストボックス容量(L)60.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時10枚(オート時最大300枚)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×410×775推奨ゴミ袋サイズ90L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大300枚)細断可能物CRADリバース機能○最大投入幅A4