カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「glmm360ca」の検索結果
特価

パウチラミネーター 360CA
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150