カテゴリ
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- モノタロウ(1)
- Asmix(アスカ)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(1)
- ナカバヤシ(2)
- フェローズ(1)
- フジプラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「la620a3」の検索結果
特価

パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250