カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベック
- 空調服(29)
- アルトコーポレーション(4)
「ca23510」の検索結果
特価

空調服18VバッテリーケースCA23510-999-888
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーBT23211専用ケースです。用途空調服用。トラスコ品番529-8122品名空調服18Vバッテリーケース機種BT23211専用
18Vスターターキット
ジーベック¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。最強パワーで一気に冷却。最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JISIP55規格適合)セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)ロングケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:343連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)充電時間約3(CG23411のみ対応)バッテリー電圧(V)(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V動作時間ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62バッテリー容量(mAh)3250風量(L/min)ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62