カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベック
- アルトコーポレーション(4)
- 空調服(36)




14.4Vスターターキット
ジーベック¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン。総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!。流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。防水防塵で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JISIP55規格適合)セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)ロングケーブル(CB23322)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)充電時間約3(CG23421のみ対応)バッテリー電圧(V)(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2Vバッテリー容量(mAh)3250風量(L/min)ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら