カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベック
- モノタロウ(1)
- 空調服(19)
- ゴールドウイン(1)
- 自重堂(1)
「fa24112」の検索結果

パワーファンスターターキット
ジーベック¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)