カテゴリ

  • 作業服(6)
絞り込み
ブランド
  • ジーベック
  • 空調服(38)
  • アルトコーポレーション(8)
  • RS PRO(7)
  • MARWI(5)
  • SKC(環境測定)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • SIEMENS(1)
  • Seeed Studio(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「liacr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量バッテリー本体 単品 ジーベック

    大容量バッテリー本体 単品

    ジーベック
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
  • 大容量バッテリー本体 (単体) ジーベック

    大容量バッテリー本体 (単体)

    ジーベック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。
  • 小型バッテリーセット 単品各種 ジーベック

    小型バッテリーセット 単品各種

    ジーベック
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック

    パワーファンタイオウバッテリーセット

    ジーベック
    9,898税込10,888
    1セット
    翌々日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
    セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)厚さ(mm)25容量1セット質量(g)274連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500mAh
  • ワンタッチファンクロスターターキット ジーベック

    ワンタッチファンクロスターターキット

    ジーベック
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
  • パワーファンスターターキット ジーベック

    パワーファンスターターキット

    ジーベック
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
acr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acr30