カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • ジーベック
  • Asahicho(旭蝶繊維)(13)
  • 空調服(6)
  • StarTech.com(4)
  • アズワン(3)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • FUJITSUBO(2)
  • TANGE SEIKI(2)
  • KEMET(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 共立出版(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lisuper」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーファンタイオウバッテリーセット ジーベック

    パワーファンタイオウバッテリーセット

    ジーベック
    9,898税込10,888
    1セット
    翌々日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
    セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)厚さ(mm)25容量1セット質量(g)274連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500mAh
  • パワーファンスターターキット ジーベック

    パワーファンスターターキット

    ジーベック
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
関連キーワード
空調・水冷ウェアカテゴリ