カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベック
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(6)
- ミツヤ(1)
- 富士電機(1)
「sp01bx」の検索結果
特価
関連キーワード

ワンタッチファンクロスターターキット
ジーベック¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.18V黒ファン)
ジーベック¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷T/C素材のベストセラーモデル。遮熱性のある機能素材が夏の厳しい日差しを軽減し、衣服内温度をマイナス2°を実現する空調ウェア。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容XE98001「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色ロイヤルブルーサイズM混率(%)T65/C35保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番46
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら