カテゴリ

  • 研磨材(47)
    • 筒型・筆型・エンド型ブラシ(4)
    • セラミック砥石(23)
    • 軸付ブラシ関連商品(15)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 6~8(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 25(3)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(15)
  • 超硬合金(5)
  • (5)
ブランド
  • ジーベックテクノロジー
  • ジーベック(824)
  • さくら電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「XEBEC」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC弾性砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC弾性砥石

    ジーベックテクノロジー
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
    粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ウラバリカッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC ウラバリカッター

    ジーベックテクノロジー
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
    用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 カップ型

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
  • XEBEC ダイヤスティック ジーベックテクノロジー

    XEBEC ダイヤスティック

    ジーベックテクノロジー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
    適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)モスグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
    3,888税込4,277
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
    用途機械、ハンド工具用。
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC耐熱砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC耐熱砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

    ジーベックテクノロジー
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC イージーセッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC イージーセッター

    ジーベックテクノロジー
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
    レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
  • XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 エンド型

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBEC自動調整スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
    用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    5,398税込5,938
    1組(3本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ストーン軸付砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ストーン軸付砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアー式回転工具での使用に最適。
    用途回転工具で使用いただけます。シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ ホイールタイプ 専用シャンク

    ジーベックテクノロジー
    2,398税込2,638
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ツール専用ポータブル回転工具 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ツール専用ポータブル回転工具

    ジーベックテクノロジー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
    付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ ホイールタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ ホイールタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,198税込2,418
    1本ほか
    4日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ブラシ内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ブラシ内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
    用途機械、ハンド工具用シャフト径(Φmm)12線材(mm)50シャンク径Ds(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)11加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
  • 専用スライドリング ジーベックテクノロジー

    専用スライドリング

    ジーベックテクノロジー
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
    用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • 裏バリカッター ジーベックテクノロジー

    裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • カッティングファイバーブラシ(エンド型) ジーベックテクノロジー

    カッティングファイバーブラシ(エンド型)

    ジーベックテクノロジー
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    直径(mm)3長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800

    ジーベックテクノロジー
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型)

    ジーベックテクノロジー
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッド形状円柱タイプセラミック砥石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)

    ジーベックテクノロジー
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)