カテゴリ
- 研磨材(7)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベックテクノロジー
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- バンドー化学(1)
- ミニター(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「a32-eb06m」の検索結果

ハンド工具用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
XEBECブラシ 表面用 エンド型
ジーベックテクノロジー¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1本当日出荷から5日以内出荷セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。用途機械、ハンド工具用。
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
裏バリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,498税込¥10,4481本当日出荷超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。RoHS指令(10物質対応)対応