カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- ジーベックテクノロジー
- A-Gas Japan(4)
- NOK(2)
- SMC(4)
- TRUSCO(5)
- イスカル(4)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(3)
- スバル(3)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- トヨタ(5)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友重機械工業(24)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](5)
- 安永エアーポンプ(5)
- 明立精機(2)
- 潤工社(7)
- 積水(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ap-080」の検索結果
特価
関連キーワード

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら