カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベックテクノロジー
- モノタロウ(2)
- be quiet!(9)
- 3M(スリーエム)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SUREFIRE(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- セフティー3(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- デビカ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- CRESCENDO(1)
- Meilleur(1)
- 名優(1)
- JVC(ビクター)(1)
「loop quiet」の検索結果

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型