超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズエスエヌディ5日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配置
超音波出力の強/弱の切り替え付き
ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能
排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く)
本機の移動が簡単に行える取っ手付き
安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振