カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(46)
- 作業工具/電動・空圧工具(11)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,304)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- JSH
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,390)
- 1,500-10,000円(16,674)
- 10,000-50,000円(9,587)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
フック付ワイヤー
JSH¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
ロープラチェット
JSH(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機用途荷物の固定・テントやカバー貼り
フック付ワイヤー
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
台付ワイヤー ハダカ仕様
JSH¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌々日出荷固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
Cカン レバー付
JSH¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
片手ハンマー #1
JSH¥1,598税込¥1,7581本当日出荷片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
スチールパッド
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
石刃ハンマー
JSH¥1,898税込¥2,0881本当日出荷最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
ベルト荷締機
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。2本入りです。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、亜鉛合金色イエローベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.8(最小)約0.2ベルト長さ(m)5本体金具:カムバックル端末仕様エンドレス
Cカン レバーナシ
JSH¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個当日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
レバーホイスト ネオ
JSH¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら