プラグトレイシリーズ(手植用)エフピコチューパ(29件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
カチットパックエフピコチューパ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(50パック)
当日出荷
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
フラワーキャップ有孔シリーズエフピコチューパ(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1パック(100枚)
当日出荷
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30穴数5個/平方センチ
青果物汎用シリーズエフピコチューパ(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(50枚)ほか
当日出荷
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。
仕出し弁当容器 紙ボックスエフピコチューパ(1件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
ナイロンポリ ボイルタイプ(B)エフピコチューパ(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
いちごフィルム定番サイズ用 RP-2エフピコチューパ当日出荷
定番サイズいちごトレー用の掛フィルムです。いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。
用途いちごトレー用掛フィルム。仕様定番いちごトレー用材質OPP
イチゴパック(約250g)フルーツIGエフピコチューパ翌々日出荷
いちご用本体フタ一体式パックです。いちご240~260g用・ミニトマト240~260g用です。フタ付きパックなので積み重ねてもつぶれにくいです。
用途いちご・ミニトマト等青果物容器。仕様穴あり材質エコA-PET
デリカランチDL 本体エフピコチューパ当日出荷から5日以内出荷
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
フルーツケース GPRエフピコチューパ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
VF-150AP.4H (R)エフピコチューパ(1件のレビュー)当日出荷
嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
APクリアルーフエフピコチューパ(6件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールを貼っても、角部が傾斜になっているので積み重ねに影響しません。
積み重ねても、底部の空気穴を塞ぎません。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
VF-30R-APエフピコチューパ当日出荷
高いデザイン性と嵌合により、様々な野菜・果物に使用できます。
フタのカットデザインにより光を反射し、中身が美しく映えます。
蓋とサイド部分に通気孔があります。
用途ミニトマト等青果物容器。材質本体:A-PET外寸(mm)104×104×60mm
カレー容器 MS-214内嵌合蓋(50枚)エフピコチューパ当日出荷
どんぶりや麺類容器の本体とセットで使用し、汁漏れを防ぎ、安全な持ち運びを可能にする内嵌合蓋です。内嵌合式の構造により、本体としっかりと密着し、中身の汁漏れやこぼれを防いで安全に運ぶことが可能です。
用途どんぶり・麺類・スープ容器の本体とセットで使用するための内嵌合蓋。材質OPS寸法(mm)Φ148×15入数(枚)50
カレー容器 MS-214黒本体(50枚)エフピコチューパ当日出荷
どんぶりや麺類、スープなどに幅広く対応できる、高級感のある黒の容器本体です。高級感のある黒のデザインで、盛り付ける食材をより鮮やかに、美味しく見せることが可能です。
用途どんぶり・麺類・スープ・テイクアウト弁当などを盛り付けるための容器本体。材質MSD寸法(mm)Φ145×50容量(mL)350入数(枚)50
桃りんごナシ用パックペコペットフルーツエフピコチューパ当日出荷
モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。補強リブによりつぶれにくいです。フタが外れにくいボタンかん合です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね可能です。
用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。材質A-PET
イチゴトレー(約240g)STR240Zエフピコチューパ当日出荷
定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。仕様いちご240~270g用材質エコA-PET
お吸い物容器 味噌汁本体(50枚)エフピコチューパ当日出荷
テイクアウトやデリバリーの際、温かい味噌汁を安全に提供できる汎用性の高い容器本体です。断熱性と保温性に優れており、温かいメニューの温度を保持するのに役立ちます。
用途テイクアウトやデリバリー時の温かい味噌汁用の容器本体。材質PSP寸法(mm)外径Φ97×高さ60容量(mL)270入数(枚)50
イチゴトレー(約250g)STR250Mエフピコチューパ当日出荷
定番のいちご用トレーです。いちご250~280g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.7Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。仕様いちご250~280g用材質エコA-PET高さ(mm)37短辺(mm)114長辺(mm)164
イチゴトレー(約300g)STR300T-1エフピコチューパ当日出荷
定番のいちご用トレーです。いちご約300g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.8Hを使用するとつぶれにくくなります。
用途いちご用容器。仕様いちご約300g用材質エコA-PET
ミニトマトパック(約250g)VF310浅エフピコチューパ翌々日出荷
ミニトマト・ミディトマト用本体フタ一体式パックです。ミニトマト・ミディトマト240~260g用です。
用途ミニトマト等青果物容器。仕様穴あり材質エコA-PET