アルミ 飯盒オオイ金属(1件のレビュー)欠品中
容量4合間口W×奥行D×高さH(mm)195×130×150TKG品番9-1022-1101TKG品番(2017)6-0901-1001
アルマイト タライ用蓋オオイ金属翌々日出荷
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
アルマイト 天ぷら入(蓋付) A型オオイ金属当日出荷
質量(kg)1.15サイズ251 A型フタ寸法(mm)430×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110TKG品番9-0148-1301TKG品番(2017)6-0146-0901
アルマイト段付二重食缶オオイ金属翌々日出荷から3日以内出荷
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
アルマイト ジャンボトレー Cオオイ金属翌々日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×520×25質量(kg)1.3底内寸法(mm)615×490TKG品番9-1040-0501TKG品番(2017)6-0916-0301
カラーネームプレート 小判型オオイ金属¥4,398~税込¥4,838~
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(横×縦)(mm)45×35板厚(mm)0.8質量(g)31
ステン マイルドボックスS クリップ付オオイ金属3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックス クリップ付オオイ金属3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型オオイ金属翌々日出荷
質量(kg)1.35サイズ252 B型フタ寸法(mm)530×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105TKG品番9-0148-1302TKG品番(2017)6-0146-0902