カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 大阪魂(6)
  • サンドビック(4)
  • ニチフ(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • 冨士端子工業(2)
  • MICROCHIP(2)
  • DiodesZetex(2)
  • アイセル(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コクヨ(1)
  • タンガロイ(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • ワルター(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-5.5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(34本)
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(150本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
ねじカテゴリ