カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- アックスブレーン
「mbs-425」の検索結果

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(60本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(240本)当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷から6日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)