カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbt-519n」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(110本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(300本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    26,000税込28,600
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
関連キーワード
8st-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8st-51