カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(3)
- VOICE(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- タムロン(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Y'sGOD(1)
- ONE STEP(1)
「voice model g2」の検索結果
特価

超小型レーザー墨出し器
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)