カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- JFEアドバンテック
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- ヨシムラ(16)
- KSフィルター(4)
- グリーンハウス(3)
- エンペックス気象計(2)
- KITACO(2)
- brembo(1)
- 日本アビオニクス(1)
- Hanx(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「cr-mini」の検索結果

【レンタル】ワイパー式メモリDO計
JFEアドバンテック¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)寸法(mm)Φ70×232質量(kg)空中約1.2、水中約0.6測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB