レジロールオザックス当日出荷
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
ポリエチレンアームカバーオザックス(1件のレビュー)欠品中
食品加工工場や医療・介護の衛生管理に最適な使い捨てタイプの「ポリエチレンアームカバー」です。
左右兼用なので使い勝手に優れ、しかも経済的です。
袖口ゴム入りなのでズレ落ちにくく、着脱も簡単な使用となっております。
用途食品加工や介護などに色ブルーサイズフリーサイズ仕様フリーサイズ(袖口ゴム入り)、左右兼用
GOトパックポップアップポリ袋 エコオザックス当日出荷
食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。壁などのフックにかけてご使用いただけます。
用途厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界色半透明種類平袋入数(枚)1000
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
油こしオザックス(1件のレビュー)当日出荷
使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード材質レーヨン寸法(mm)500×500色ホワイト
ハンディワイパーオザックス当日出荷
高性能専用シートにより、ほこり・花粉・ハウスダストをしっかり吸着します。 ズボンやエプロンのポケットに収納でき、使用時さっと取出して使えます。 店舗などでスタッフの皆様に持ち歩いてもらったり、お部屋ごとに置くにも便利です。ハンドル部が回転してコンパクトに収納可能です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード色ブルー繰り返し・詰め替え対応
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ナプキンオザックス当日出荷から7日以内出荷
飲食店で定番のリーズナブルな紙ナプキンです。お弁当や飲食店、医療・介護施設・イベントなどでご利用いただけます。食品衛生基準に適合しておりますので安心です。フロント、コンセッションなどでご利用いただくのに好評のナプキンです。
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
クラフレックス カウンタークロス 厚手小判オザックス当日出荷から11日以内出荷
汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。すぐれた吸水性です。洗濯・漂白・殺菌が可能です。豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
アルミホイルオザックス欠品中
業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
サステナウッドカトラリープラスオザックス当日出荷
表面コーティングにより耐熱・耐水性に優れた環境に配慮した木製フォーク。耐熱・耐水コーティングにより、スープ類にもお使いいただけます。テイクアウト需要に応え、衛生面に配慮した紙個包装を採用しています。
種別フォーク材質白樺(メラミンアルキド塗装)寸法(mm)40×190包装形態個包装入数(個)100
ストレッチポリエチレン手袋オザックス当日出荷から翌日出荷
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233