カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- キョウリツ サインテック
- AB Circle(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- GOPPA(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(1)
- デネット(1)
- 藤田電機製作所(6)
「rc-s380 sony」の検索結果
特価

FeliCa Lite Sカード
キョウリツ サインテック(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組(10枚)ほか当日出荷業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h