JEFCOM(ジェフコム)のロゴ

JEFCOM(ジェフコム)

ジェフコム株式会社は、「創意と工夫が現場に生きる」をモットーに省力電設工具・電気機材などの生産・販売を手掛ける研究開発型企業です。多数のパテント アイデア製品を生み出、高い評価と信頼を得ております。

会社情報
会社名ジェフコム株式会社
設立1972/02/14
所在地〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町3-13-16
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工キャンバスバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
    適合ベルト幅(mm)50材質ポリエステル
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
  • テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム)

    テープフッカー(カラビナ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ビニールテープ専用。腰道具のフックやD環に取り付けるだけ。MAX4個まで
    材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
    トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
  • まんてんホールソー収納ケースS JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー収納ケースS

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
    用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー(ローラーのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A
    材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂サイズM質量(g)約870使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂サイズM質量(g)約820使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」
    仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)。墜落制止用器具の規格「新規格品」。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)
    仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード
  • まんてん防じんカバーセット JEFCOM(ジェフコム)

    まんてん防じんカバーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    まんてんホールソー用 防じんカバーセット
    寸法(mm)Φ185×125質量(g)295個装ビニール袋・シール
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    回転用。Φ150mm 加工穴
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    回転用。Φ125mm 加工穴
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    回転用。Φ160mm 加工穴
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール
  • まんてんホールソー収納ケースL JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー収納ケースL

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
    用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)2.18サイズL本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270個装収納ケース・シール
  • まんてんベース(ストレートシャンク) JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんベース(ストレートシャンク)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)
    質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
  • まんてんベース(SDSシャンク) JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんベース(SDSシャンク)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)
    質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
  • LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
    仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)流量120~220L/hエコロジー商品省エネ
  • 補助帯用つりベルト JEFCOM(ジェフコム)

    補助帯用つりベルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番338-1788
  • キャリーワゴン JEFCOM(ジェフコム)

    キャリーワゴン

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷