JEFCOM(ジェフコム)翌々日出荷
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40