メタルブレード N7JPG、JPS、JSS用クイジナート当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)他
仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0202TKG品番(2017)6-0571-0202
10PRO用 メタルブレードクイジナート(2件のレビュー)当日出荷
仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
10PRO用シンプルカバークイジナート(2件のレビュー)当日出荷
本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用部品名称シンプルカバーアズワン品番2-3727-16TKG品番9-0643-0317TKG品番(2017)6-0571-0317
サイレントパワー ハンドミキサークイジナート当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz消費電力:175W、定格時間: 10 分コード長:1.5m回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス色ホワイト質量(g)1100消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141アズワン品番64-9291-14スピード調節6段階TKG品番9-0505-0101
10PRO用ディスクハンドルクイジナート当日出荷
仕様10PRO専用部品名称ディスクハンドルTKG品番9-0643-0310TKG品番(2017)6-0571-0310
シンプルカバークイジナート(1件のレビュー)当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
ディスクハンドルクイジナート当日出荷
仕様X・NXJ・NXJ2用型式DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他アズワン品番64-4188-21TKG品番9-0643-0110
PCワークボール N7JPG、JPS、JSS用クイジナート当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)他
仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0203TKG品番(2017)6-0571-0203
クイジナートNXJ2専用 カバークイジナート欠品中
型 式:DLC-NXJ2PG(大型)
仕様NXJ2専用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0104TKG品番(2017)6-0571-0104
ドリップワンミル付きコーヒーメーカークイジナート欠品中
挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4Lセット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ質量(kg)約3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200、ミル:65電源コード(m)約1.5(有効長)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410定格時間ミル:11秒
ブレンダー パワーブレンダークイジナート7日以内出荷
付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分
フードプロセッサー Lクイジナート当日出荷
材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)クイジナート(1件のレビュー)当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
フードプロセッサークイジナート当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
プッシャースリーブクイジナート当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
フードプロセッサー Mクイジナート7日以内出荷
材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
ディスク用ハンドルクイジナート当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)
仕様N7JPG用部品名称ディスク用ハンドルTKG品番9-0643-0210TKG品番(2017)6-0571-0210
1mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0108TKG品番(2017)6-0571-0108
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
ハンドミキサー HM-PRO6J用クイジナート5日以内出荷
材質:ステンレス・POM樹脂HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。
クイジナートハリケーンブレンダークイジナート3日以内出荷
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900容量(L)1.75材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
ビーター(ハンドミキサー用) CHMBTRJクイジナート8日以内出荷
ステンレス製のビーターは長くて幅が広いので、生地に空気を入れやすく、より早く混ぜる事ができます。 クッキー生地、パウンドケーキの生地、チーズケーキの生地など重たい生地の時に使います。
シューズラックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車高さ(mm)350タイプ60奥行(mm)975間口(mm)グレー1マス有効寸法(間口mm)401マス有効寸法(高さmm)151マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
壁固定金具オカムラ(岡村製作所)当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-796)×882高さ(mm)882(882-974)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-796)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-796)×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプローバックキャスターの有無あり
クイジナート ハイスピードプロセッサークイジナート当日出荷
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501