カテゴリ

  • マスク(72)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(6)
  • 林純薬工業(109)
  • 興研(62)
  • SKC(環境測定)(62)
  • 3M(スリーエム)(51)
  • SMC(36)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(36)
  • ガステック(30)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • カーシーカシマ(24)
  • 山本光学(18)
  • TRUSCO(16)
  • アズワン(14)
  • ナリカ(14)
  • エスコ(13)
  • BACSAC(13)
  • スケーター(12)
  • Moldex(モルデックス)(10)
  • RS PRO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼吸」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K重松製作所(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2指定防護係数10
フィルター 重松製作所フィルター重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分RL3質量(g)約45適合マスクTW01SFC、TW11C入数(個)1
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所防じん・防毒マスク TW11C重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防じんマスク用フィルタ U2K 重松製作所防じんマスク用フィルタ U2K重松製作所(6件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)重松製作所(17件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1重松製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
取替え式防じんマスク DR28SC2 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2重松製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から58日以内出荷
広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。
区分RL2種別取替式防じん国家検定合格番号第TM47号指定防護係数10
インナースポンジⅡ 重松製作所インナースポンジⅡ重松製作所
999税込1,099
1袋(10枚)
当日出荷
インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11備考Sy11Fオプション品メーカー商品コード3117
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用重松製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10 重松製作所火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10重松製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号質量(g)250以下有効期限(年)5(製造年月から)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1 重松製作所※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1重松製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
取替え式防じんマスク DR28SU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から40日以内出荷
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2指定防護係数10
防じんマスク DR165U2W 重松製作所防じんマスク DR165U2W重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90サイズM粒子捕集効率(%)96.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能質量(g)715±20吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)65±15鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも6点支持式種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4555-01適合フィルターU2W指定防護係数10
送気管 BH-C1 重松製作所送気管 BH-C1重松製作所
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード重松製作所
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
94,980税込104,478
1個
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3 重松製作所ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3重松製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個重松製作所
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用のフードです。
トラスコ品番146-3259
ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア 重松製作所ろ過式避難用防煙マスク ケムラージュニア重松製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456質量(g)約255種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)使用時間(分)5
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ重松製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA重松製作所
24,980税込27,478
1個
欠品中
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
火災避難用保護具ダッシュ10 重松製作所火災避難用保護具ダッシュ10重松製作所
109,800税込120,780
1個
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。トラスコ品番759-7380材質接顔体:シリコーンゴム質量(kg)1.42018年トラスコ掲載ページ9 1098
フィルターガード G2用 重松製作所フィルターガード G2用重松製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。 溶接面と併用可能です。
用途湿潤作業トラスコ品番773-7858質量(g)12アズワン品番64-8898-92適合フィルターG2F
呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロSy11重松製作所
71,980税込79,178
1個
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
取替え式防じんマスク DR28SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SN3重松製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から60日以内出荷
国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。
区分RL3質量(g)250指定防護係数10
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)重松製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号質量(g)176以下有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R重松製作所
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07重松製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ重松製作所
8,198税込9,018
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997