カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- 八光電機(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士グローブ(1)
- ハネウェル(1)
- 篠原電機(1)
- 芝軽粗材(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- honeywell(1)
- 品川商工(1)
- センサータテクノロジーズジャパン(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 松尾電器産業(1)
「cs-7sa」の検索結果
特価

冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
個人用冷却器VT7K2
重松製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566色青質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5