カテゴリ
- マスク(12)
- 吸収缶(2)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(3,834)
- ELPA(69)
- ULVAC(アルバック)(5)
- 視覚デザイン研究所(189)
- 大阪魂(187)
- イワタ(ソフト)(123)
- コンバム(旧:妙徳)(92)
- AWJ(80)
- 雅(35)
- ゴールドウイン(28)
- SKC(環境測定)(27)
- DOPPELGANGER(26)
- StarTech.com(19)
- NACHI(不二越)(16)
- レイ・アウト(16)
- サンワサプライ(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- EFFEX(エフェックス)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- ブランドをもっと見る
「dop」の検索結果
特価

フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個欠品中適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
CA-304L3シリーズ吸収缶
重松製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。種別吸収缶区分L3質量(g)約46取付方式ネジ込みタイプ適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)国家検定合格番号TN22ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
CA-304シリーズ吸収缶
重松製作所(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷防じん機能付吸収缶(有機ガス用)質量(g)49適合マスクGM185、GM81S、GM31最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
防じんマスク用フィルタ(L4N)
重松製作所(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(5個)当日出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075種別フィルター/ろ過材区分RL3取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
フィルター T3+ロック付き
重松製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11357
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
フィルター X3+ロック付き
重松製作所¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11356
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
重松製作所¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から7日以内出荷呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
キャップ・ホルダーセット
重松製作所¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に適合面体:TW01、TW01Cセット内容キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)材質接顔部:TPE色スモークグレー/グレー/ホワイト区分防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上質量(g)約31(R1フィルタ含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×85×33