カテゴリ

  • 手袋(10)
  • 作業服(4)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • エスコ(1)
  • 原田産業(1)
  • ハネウェル(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-11-37」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋GL-11-37 重松製作所化学防護手袋GL-11-37重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1関連資料耐透過性
化学防護手袋GL-11-26 重松製作所化学防護手袋GL-11-26重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー全長(cm)26入数(双)1手の平幅(cm)12
化学防護長靴RS-2 重松製作所化学防護長靴RS-2重松製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)イエロー足幅2E形状ハイカット質量(kg)1.7種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ重松製作所
419税込461
1双
当日出荷
安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ重松製作所
1,398税込1,538
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ重松製作所(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工全長(cm)30
保護めがね LX-22 重松製作所保護めがね LX-22重松製作所(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム)重松製作所
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品
マイクロガード シューズカバー 重松製作所マイクロガード シューズカバー重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10足)
当日出荷
仕様シューズカバー種別シューズカバー材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)サイズフリー(ロングタイプ)区分使い捨てタイプロング規格JIS 8115 適合品アズワン品番1-8245-20
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35関連資料(4.46MB)耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
化学防護手袋GL-6 重松製作所化学防護手袋GL-6重松製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
開放形防護服PS-420Kズボンのみ 重松製作所開放形防護服PS-420Kズボンのみ重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別パンツ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所化学防護手袋 GL-3000F重松製作所
59,980税込65,978
1双
当日出荷
二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー全長(cm)37.0入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
開放形防護服PS-420K上着のみ 重松製作所開放形防護服PS-420K上着のみ重松製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
災害活動用防護マスクセットⅢ 重松製作所災害活動用防護マスクセットⅢ重松製作所
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷
災害活動用防護マスクセットです。
セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2