カテゴリ
- マスク(5)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- SMC(1,528)
- NEG(日電理化硝子)(14)
- 永田製作所(14)
- INAX(LIXIL)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- SIEMENS(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- コーセル(7)
- 槌屋ヤック(7)
- 帝金(5)
- CKD(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TOTO(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- AMPHENOL(4)
- タカチ電機工業(3)
- TRUSCO(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
「sy-003」の検索結果

呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥80,980~税込¥89,078~特価1個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)
重松製作所¥83,980税込¥92,3781個92日以内出荷電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上